Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ASX00031 Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362295-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00031
EAN/GTIN:
     7630049203013
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Arduino ASX00031 Entwicklungsboard

Arduino®Breakoutboard Board for Portenta

Arduino®Breakoutboard Board for Portenta

Das Arduino Portenta Breakout Board soll Hardware-Ingenieuren und -Herstellern helfen, Prototypen herzustellen und Geräteverbindungen und -kapazitäten innerhalb der Portenta-Familienplatinen (z. B. des Portenta H7) zu testen.
Dadurch sind alle Signale von Steckverbindern mit hoher Dichte einzeln zugänglich, sodass externe Hardwarekomponenten und -geräte schnell und einfach angeschlossen und getestet werden können, wie dies normalerweise während der Entwicklung im Labor erforderlich ist.

Anwendungsbeispiele:

Produktentwicklung:
Das Portenta Breakout Board reduziert die Entwicklungszeit für die industrielle Lösungsautomatisierung auf Basis der Portenta-Linie.
OpenMV:
Auf dem Portenta Breakout-Board befindet sich eine Verbindung zum OpenMV Global Shutter Camera Module, mit der neben der Portenta-Familie auch Bildverarbeitungsanwendungen schnell entwickelt werden können.
Technische Ausbildung:
Das Portenta Breakout Board kann als erster Einstiegspunkt für die Ausbildung von Technikern in industrieller Steuerung und eingebetteten Systemen dienen.

Technische Daten:
Gewicht: 69 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): Portenta · Weitere technische Daten: USB-Anschluss: USBA
Ethernet: RJ45 GBit
Speichersteckplatz: Micro SD Karte
Kameraanschluss: OpenMV-Verschlussmodul
Debuggen: MIPI 20T JTAG mit Trace-Funktion
Anschlüsse: HD männlich / weiblich

Lieferumfang:
1 Arduino Nano 33 BLE Sense Board,1 OV7675 Kamera,1 Arduino Tiny Machine Learning Shield,1 USB A zu Micro USB Kabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Arduino
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Serie (Entwicklungs-Kits):
Portenta
Gewicht:
69 g
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 07630049203013, Arduino, ASX00031
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,45*
€ 45,76*
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 45,77*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 47,74*
€ 6,90*
ab € 46,26*
€ 48,29*
€ 3,50*
ab € 55,50*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 9,75*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,82*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,21*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,59*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.