Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4730012 Codeschloss Aufputz 12 V/DC IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2365006-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4730012
EAN/GTIN:
     4064161172507
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Sygonix SY-4730012 Codeschloss Aufputz 12 V/DC IP55

WLAN Codeschloss IP 55

Speichert bis zu 1000 Benutzer
Zugriff über RFID-Karte oder PIN-Code möglich
Fernsteuerung über mobile App

Klimpernde Schlüssel gehören der Vergangenheit an!
Mit dem Sygonix WLAN-Codeschloss mit digitalem Tastenfeld können Sie Ihre Türschlösser steuern und bis zu 50 Besuchercodes an Gäste oder z. B. auch Handwerker vergeben.

Ausstattung:
Digitales Tastenfeld mit einem Ausgang zur Steuerung von Türschlössern
50 Besuchercodes für vorübergehende Mitarbeiter und Besucher
12-V/DC-Betrieb, kompatibel mit eigensicherem oder ausfallsicherem elektrischen Türschloss
Programmierbare Zeit von 1-99 Stunden
Eingebaute Klingeltaste mit 1 A/24 V
Potentialfreier Kontakt (N.O.) zur externen Ansteuerung der Türklingel
Vier verzögerte Austritts- und Warnoptionen für Benutzerkomfort und erhöhte Sicherheit
Eingebauter Sabotageschalter mit potentialfreiem Kontakt (N.C.)
125 kHz Transponderleser
Fernsteuerung, Alarm- und Zutrittsaufzeichnung-Funktion
Temporäres Passwort kann über Wi-Fi konfiguriert werden
Siri-Sprachsteuerung für iOS-Geräte
Benachrichtigung über den Alarmstatus via Tastenfeld.
Schutzart: IP55

Technische Daten:
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 1000 · Anzahl LEDs (Details): 3 · Auslösung durch: per Smartphone,Zahlencode,Transponder · Betriebsspannung: 12 V/DC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Funktion (Alarmsysteme): Fernbedienung · Gewicht: 200 g · Montageart: Aufputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
Tastenfeld,Wi-Fi-Modul,3 x Schraube,3x Dübel,Diode,Sechskant-Schlüssel,2 x EM-Karte,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 126 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP55
Auslösung durch:
per Smartphone | Zahlencode | Transponder
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
12 V/DC
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen):
1000
Anzahl LEDs (Details):
3
Funktion (Alarmsysteme):
Fernbedienung
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya
Gewicht:
200 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, sygonix codeschloss, smarthome codeschloss, Sygonix, SY-4730012, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 92,08*
€ 4,00*
ab € 71,59*
€ 95,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1308120
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.