Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4730012 Codeschloss Aufputz 12 V/DC IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y837782
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4730012
EAN/GTIN:
     4064161172507
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Klimpernde Schlüssel gehören der Vergangenheit an!
Mit dem Sygonix WLAN-Codeschloss mit digitalem Tastenfeld können Sie Ihre Türschlösser steuern und bis zu 50 Besuchercodes an Gäste oder z. B. auch Handwerker vergeben.
Features:
Speichert bis zu 1000 Benutzer
Zugriff über RFID-Karte oder PIN-Code möglich
Fernsteuerung über mobile App
Lieferumfang:
Tastenfeld + Wi-Fi-Modul + 3 x Schraube + 3x Dübel + Diode + Sechskant-Schlüssel + 2 x EM-Karte + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
126 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP55
Gewicht:
200 g
Montageart:
Aufputz
Cloud-Anbindung:
Tuya
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
1000
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
3
Betriebsspannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Codeschloss
Funktion:
Fernbedienung
Auslösung durch:
per Smartphone + Zahlencode + Transponder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, sygonix codeschloss, smarthome codeschloss, Sygonix, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 93,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,22*
€ 97,04*
€ 3,50*
ab € 83,38*
€ 107,09*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 146,87*
€ 182,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1308120
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.