Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix ERT 201 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366268-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06232901
EAN/GTIN:
     3760171415412
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Multimetrix ERT 201 Erdungsmessgerät

ERT 201 Digitaler Erdungswiderstandsprüfer

Erdungsmessung über 2-Leiter oder 3-Leiter-Methode
3 Messbereiche: 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
DATA-HOLD Funktion
Betrieb über Batterien, Gerät zeigt Batteriekapazität an
Entwickelt, um die Anforderungen der IEC-1010 / EN 61010 zu erfüllen
Geliefert im Transportkoffer

Das Multimetrix ERT 201 ist ein einfach zu bedienendes digitales Erdungsprüfgerät. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen der IEC-1010 / EN 61010 zu erfüllen.
Mit dem ERT 201 kann die Erdungsprüfung mit der 2-Leiter oder 3-Leiter-Methode durchgeführt werden.

Ein Prüfstrom von 2 mA ermöglicht eine Messung des Erdungswiderstandes Widerstand, ohne Auslösung von Fehlerstromschutzschaltern im zu prüfenden Stromkreis.

Das Ergebnis der letzten Messung bleibt auf dem Display bis zur nächsten Messung (Data Hold).

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 550 g · Messbereich Spannung: 0 - 200 V/AC · Messkategorie (LOV): CAT III 150 V · Messmethode: Erdspieß · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Bereiche und Auflösungen für die Erdungsmessung:
0…19,99 Ω (0,01 Ω)
0…199,9 Ω (0,1 Ω)
0…1999 Ω (1 Ω) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Messleitungen (15 m rot, 10 m gelb, 5 m grün),2 Erder (T-förmig),1 Bedienungsanleitung (FR-EN)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 275 x 260 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messkategorie (LOV):
CAT III 150 V
Messmethode:
Erdspieß
Typ (Hersteller-Typ):
ERT 201
Messbereich Spannung:
0 - 200 V/AC
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Multimetrix, P06232901, ERT 201
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,45*
€ 351,17*
Frei Haus
ab € 285,15*
€ 351,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 387,27*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 596,51*
€ 677,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.