Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux ERT201 LCD Erdungsprüfgerät CAT III 300 V, bis 2000Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258959
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P06232901
EAN/GTIN:
     3760171415412
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Widerstandsmessung absolut Max. = 2000Ω
Genauigkeit max. = 2 %
Anzeigentyp = LCD
Sicherheitskategorie = CAT III 300 V
Modellnummer = ERT201

Der Multimetrix ERT 201 ist ein einfach zu bedienender digitaler Erdungsprüfer. Er wurde entwickelt, um die Anforderungen der IEC-1010/en 61010 mit ERT 201 zu erfüllen, der Erdungstest kann mit der 2- oder 3-Leiter-Methode durchgeführt werden. Ein Prüfstrom von 2 mA ermöglicht die Messung des Erdungswiderstands, ohne die Fehlerstrom-Schutzschalter im zu prüfenden Stromkreis auszulösen. Das Ergebnis der letzten Messung bleibt bis zur nächsten Messung (Data Hold) auf dem Bildschirm.Data HOLD-Funktion Batterie betrieben, zeigt das Gerät die Batterie an Entwickelt, um die Anforderungen der IEC-1010/en 61010 zu erfüllen Lieferung in einem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung absolut Max.:
2000Ω
Genauigkeit max.:
2 %
Anzeigentyp:
LCD
Sicherheitskategorie:
CAT III 300 V
Modellnummer:
ERT201
Weitere Suchbegriffe: 2258959, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Erdungsprüfgeräte, Chauvin Arnoux, P06232901, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Earth Testers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,45*
€ 351,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 285,15*
€ 351,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 387,27*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 596,51*
€ 677,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.