Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix ERT 201 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimetrix
Multimetrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095675
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06232901
EAN/GTIN:
     3760171415412
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Multimetrix ERT 201 Erdungsmessgerät

Erdungsmessung über 2-Leiter oder 3-Leiter-Methode
3 Messbereiche: 20 ? / 200 ? / 2000 ?
DATA-HOLD Funktion
Betrieb über Batterien, Gerät zeigt Batteriekapazität an
Entwickelt, um die Anforderungen der IEC-1010 / EN 61010 zu erfüllen
Geliefert im Transportkoffer

Das Multimetrix ERT 201 ist ein einfach zu bedienendes digitales Erdungsprüfgerät. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen der IEC-1010 / EN 61010 zu erfüllen.
Mit dem ERT 201 kann die Erdungsprüfung mit der 2-Leiter oder 3-Leiter-Methode durchgeführt werden.
Ein Prüfstrom von 2 mA ermöglicht eine Messung des Erdungswiderstandes Widerstand, ohne Auslösung von Fehlerstromschutzschaltern im zu prüfenden Stromkreis.
Das Ergebnis der letzten Messung bleibt auf dem Display bis zur nächsten Messung (Data Hold).

Messbereich Spannung: 0 - 200 V/AC
Gewicht: 550 G
Höhe: 260 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Breite: 275 mm
Kategorie: Erdungsmessgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige: LCD
Messkategorie: CAT III 150 V
Messmethode: Erdspieß
Typ: ERT 201
Produkt-Art: Erdungsmessgerät
Hersteller-Nr.: P06232901
EAN: 3760171415412
Bereiche und Auflösungen für die Erdungsmessung:
0…19,99 ? (0,01 ?)
0…199,9 ? (0,1 ?)
0…1999 ? (1 ?)

Lieferumfang: 3 Messleitungen (15 m rot, 10 m gelb, 5 m grün) + 2 Erder (T-förmig) + 1 Bedienungsanleitung (FR-EN)

Weitere Suchbegriffe: 3760171415412, Multimetrix, P06232901, ERT 201
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,45*
€ 351,17*
Frei Haus
ab € 285,15*
€ 351,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 387,27*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 596,51*
€ 677,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,61*
€ 786,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,97*
€ 743,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,73*
€ 725,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.