Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 13030 ZBH, SRL 1200-18 l/min Fasspumpe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373559-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4103810130304
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Pressol 13030 ZBH, SRL 1200-18 l/min Fasspumpe 8

Hebelzylinderpumpe mit ZBH SRL 1200-8 l/min

· Zweiteiliges Saugrohr, kann abgelängt werden

Besondere Merkmale:
· Für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

Technische Daten:
Fördermenge (max.): 8 · Gewicht: 1.2 kg · Weitere technische Daten: Förderleistung: 0,14 l/Hub
Förderleistung bei 60 Hüben: ca. 8 l/m
Fördermedien: Öle bis SAE 50
Anwendung: Behälter für 60/200/220 l
Auslauf: PVC-Abgabeschlauch, 1000 mm, mit Kunststoffauslauf
Länge Saugrohr: 1200 mm
Fassverschraubung: G 2'' a und M 64x4 a

Werkstoffe der medienberührenden Teile
Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss
Dichtungen: NBR

Weitere Informationen:
Marke:
Pressol
Fördermenge (max.):
8
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Fasspumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,53*
€ 77,58*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 62,06*
€ 77,59*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,85*
€ 80,05*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,77*
€ 83,45*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 69,23*
€ 85,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.