Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Hebel-Zylinderpumpe für 200 Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PRESSOL Hebel-Zylinderpumpe für 200 Liter-Fässer
Produktbild zu PRESSOL Hebel-Zylinderpumpe für 200 Liter-Fässer
LOGO zu PRESSOL Hebel-Zylinderpumpe für 200 Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     3145-101163830
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4103810130304
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
PRESSOL Hebel-Zylinderpumpe für 200 Liter-Fässer

Für 220 l-Fässer, mit Gewindeadapter M 64 x 4, G2", mit PVC - Abgabeschlauch 1 m, mit Kunststoffauslauf, Pumpengehäuse aus schlagfestem Zinkdruckguss, geeignet für Öle, bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum.

Weitere Informationen:
Fördermenge:
18 l/min
Tauchtiefe:
1200 mm
Marke:
Pressol
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,49*
€ 77,75*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 77,76*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,28*
€ 80,30*
€ 5,95*
ab € 66,06*
€ 81,25*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 67,81*
€ 83,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
€ 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.