Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 13056 ZBH SRL 980-25 l/min Fasspumpe 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373562-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13056
EAN/GTIN:
     4103810130564
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Pressol 13056 ZBH SRL 980-25 l/min Fasspumpe 18

Kurbelpumpe mit ZBH SRL 355-955 mm-18 l/min

· Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
· Mit Ansaugfilter (13 097 002)
· Fassadapter G 2'' (04 464 001)
· Auslaufkrümmer (81 112)
· Abgabeschlauch 2 m, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 020)
· Schlauchhalter (00 845)

Besondere Merkmale:
· Leichtgängiger Handkurbelbetrieb ohne Irritationen
· Exzellente Saugleistung durch höchste Bauteilpräzision
· Sehr kompakte Bauweise
· Schlagfestes Pumpengehäuse
· Rutschfester Griff
· Abdichtung der einzelnen Bauteile erfolgt ausschließlich mittels Dichtungen
· Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
· Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen

Technische Daten:
Eintauch-Tiefe: 955 m m · Fördermenge (max.): 18 · Weitere technische Daten: Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung
Förderleistung bei 60 Umdrehungen: 18 l/min (Diesel)
Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
Länge Auslaufschlauch: 2000 mm
Auslauf: Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Länge dreiteiliges Saugrohr: 355 - 955 mm
Fassverschraubung: G 2'' a
Farbe: schwarz
Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Druckguss

Weitere Informationen:
Marke:
Pressol
Fördermenge (max.):
18
Eintauch-Tiefe:
955 m m
Produkt-Art:
Fasspumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 101,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 101,06*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,06*
€ 101,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 105,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 95,44*
€ 116,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.