Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Kurbelpumpen-Set, für Öle, Heizöl, Diesel, mit Schlauch, 18 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Kurbelpumpen-Set
Hand-Kurbelpumpen-Set
Hand-Kurbelpumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-679681
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13056
EAN/GTIN:
     4103810130564
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Hand-Kurbelpumpen-Set, für Öle, Heizöl, Diesel, mit Schlauch, 18 l/min.

Für Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Diesel, Heizöl, Petroleum etc. Komplett-Set mit 2-m-Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Schlauchhalter. Für 60-/200-/220-Liter-Behälter. Leichtgängig, beste Saugleistung, zerlegbar - leicht zu reinigen.

Hand-Drehkolbenpumpen-Set mit Abgabeschlauch, Schlauch-Auslaufkrümmer und Schlauchhalter. Für 60-/200-/220-Liter-Behälter. Ideal zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern. Technische Daten Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung, Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min: 18 l/min (Diesel) Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum Einsatz: 60-/200-/220-Liter-Behälter Anwendung: Zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern Länge Auslaufschlauch: 2000 mm Länge dreiteiliges Saugrohr: 355 - 955 mm Fassverschraubung: G 2'' a Spezifikation Mit Abgabeschlauch 2 m, mit Stahlauslaufkrümmer und Schlauchhalter. Teleskopsaugrohr in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm). Mit Ansaugfilter, Fassadapter G 2'' und Auslaufkrümmer. Besondere Merkmale Leichtgängiger Handkurbelbetrieb ohne Irritationen. Exzellente Saugleistung durch höchste Bauteilpräzision. Sehr kompakte Bauweise. Schlagfestes Pumpengehäuse. Rutschfester Griff. Abdichtung der einzelnen Bauteile erfolgt ausschließlich mittels Dichtungen. Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug. Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen. 3 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile).

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Handpumpe mit Teleskopsaugrohr
Für Medien:
Öle, selbstschmierende Flüssigkeiten, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
Pumpenmaterial:
Druckguss, schlagfest
Fördermenge:
18 l/min
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, pressol kurbelpumpe, handkurbelpumpe, fasspumpe aggressive medien, PRESSOL, 679681 49, Abfüllpumpen, Abschmiertechnik, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Drehkurbelpumpe, Drehkurbelpumpen, Fasspumpe, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handdrehkurbelpumpe, Handdrehkurbelpumpen, Handkolbenpumpe, Handkolbenpumpen, Handkurbelpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kanisterpumpe, Kanisterpumpen, Kurbelpumpen, Kurblepumpe, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 101,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 101,06*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,06*
€ 101,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 105,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 95,44*
€ 116,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.