Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 2476TX ESD Spitzenschneider 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377108-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2476TX
EAN/GTIN:
     4003019099863
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weller Erem® 2476TX ESD Spitzenschneider 125 mm

Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf

Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Die Weller Erem Serie 2400 MagicSense ist eine Serie mittelgroßer Präzisionsschneider, die Robustheit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vereint. Eine große Auswahl an Kopfformen für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte ergonomische Form der Serie 2400 MagicSense verhindert die Ermüdung der Hand. Für eine extrem hohe Lebensdauer werden diese Schneider aus optimierten, induktionsgehärteten Schneidkanten mit bis zu 64–65 HRc hergestellt. Für die Schneidkanten wird ein spezieller Werkzeugstahl verwendet. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Ausstattung:
Dies ist die schmalste Kopfform
Die Unterseite ist ausgespart, dadurch ist das Arbeiten an extrem schwer zugänglichen Stellen möglich
Modell der Serie 2400 MagicSense

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 70.00 g · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.00 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.30 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.20 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden:10 mm · Kopfbreite: 11 mm · Kopfdicke: 6 mm · Kopflänge: 18,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Herst.-Teilenr.:
2476TX
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.00 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.30 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.20 mm
Gewicht:
70.00 g
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 256,96*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 256,97*
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 259,21*
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 261,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 299,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.