Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B x H) 900 x 610 x 2 mm inkl. Erdungskabel, inkl. Erdungsarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377800-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9511200
EAN/GTIN:
     4064161183596
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
TRU COMPONENTS ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B x H) 900 x 610 x 2 mm inkl. Erdungskabel,inkl. Erdungsarmband,inkl. Verbindungsleitung

ESD-Tischmatten-Set

Übereinstimmung mit ESD-Norm 61340-5-1

Diese leitfähige Tischmatte mit einem 180 cm langen Kabel ist das Kernstück jedes EPA-Arbeitsplatzes. Erdung mittels Krokodilklemme oder Bananenstecker.
Die Unterlage besitzt eine dissipative Vinyl-Oberseite und eine rutschfeste Schaumbeschichtung auf der Unterseite, die die Matte sicher an Ort und Stelle hält. Beinhaltet ebenfalls ein Armband und ein passendes Kabel.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel,inkl. Erdungsarmband,inkl. Verbindungsleitung · Herstellerfarbe: Grau · Oberflächen-Widerstand: 10000 - 100000 kΩ · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm

Lieferumfang:
1x ESD-Matte
1x Standardarmband (4 mm)
1x ESD-Spiralkabel (2,4 m)
1x Erdungskabel (1,8 m)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 900 x 610 x 2 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel | inkl. Erdungsarmband | inkl. Verbindungsleitung
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10000 - 100000 kΩ
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
ESD-Tischmatten-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,44*
€ 47,75*
Lager 102
596
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 47,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 73,50*
€ 94,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.