| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y446772 Herst.-Nr.: TC-9511200 EAN/GTIN: 4064161183596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese leitfähige Tischmatte mit einem 180 cm langen Kabel ist das Kernstück jedes EPA-Arbeitsplatzes. Erdung mittels Krokodilklemme oder Bananenstecker. Die Unterlage besitzt eine dissipative Vinyl-Oberseite und eine rutschfeste Schaumbeschichtung auf der Unterseite, die die Matte sicher an Ort und Stelle hält. Beinhaltet ebenfalls ein Armband und ein passendes Kabel. Features: Übereinstimmung mit ESD-Norm 61340-5-1 Lieferumfang: 1x ESD-Matte 1x Standardarmband (4 mm) 1x ESD-Spiralkabel (2,4 m) 1x Erdungskabel (1,8 m) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 2 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 900 mm | Farbe: | grau | Breite: | 610 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Grau | Oberfl.-Widerstand: | 10000 - 100000 kΩ | Besonderheiten: | inkl. Erdungskabel + inkl. Erdungsarmband + inkl. Verbindungsleitung | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Tischmatten-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, tru components erdungskabel, erdungskabel, TRU COMPONENTS, esd, esd schutz, entladung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,44* | € 47,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,58* | € 47,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 73,50* | € 94,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|