Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.09.1.255.0100 7P.09.1.255.0100 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377841-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.09.1.255.0100
EAN/GTIN:
     8012823354286
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Finder 7P.09.1.255.0100 7P.09.1.255.0100 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.

Überspannungsableiter

Überspannungsableiter Typ 1, Modul austauschbar, Summenstrom-Funkenstrecke einsetzbar zwischen N - PE, ist zu ergänzen durch 1 oder 3 Stück Typ 7P.01.8.260.1025 in 1- und 3-phasigen Netzen, Breite 36 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SPD Typ 1 · Betriebstemperaturbereich: -40 - +80 °C · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Dauerspannung (max.): 255 V/AC · Nennableitstoßstrom: 100 kA · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
7P.09.1.255.0100
Ausführung (allgemein):
SPD Typ 1
Betriebstemperaturbereich:
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 1, Finder, 7P.09.1.255.0100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 143,056*
€ 157,186*
10
Frei Haus
ab € 144,323*
€ 158,753*
1
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 167,36*
1
€ 5,95*
ab € 140,85*
€ 167,38*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 180,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.