Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4755736 PC-Lautsprecher Kabelgebunden 6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377868-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4755736
EAN/GTIN:
     4064161183725
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Renkforce RF-4755736 PC-Lautsprecher Kabelgebunden 6 W Schwarz

Renkforce mobile PC Lautsprecher Schwarz

Audioanschluss über 3,5 mm-Klinkenstecker
Kompakte Bauform - ideal für unterwegs
Stromversorgung über USB

Platzsparend mit ansprechendem Design und Klang
Verstärken Sie den Sound Ihres Laptops mit den Renkforce Mini USB Lautsprechern! Durch die geringen Gehäuseabmessungen passen die Lautsprecher in nahezu jede Notebooktasche und sind somit die idealen Begleiter auf Reisen. Für den Betrieb der Boxen benötigen Sie keinen zusätzlichen Stromanschluss, denn die Lautsprecher werden über den USB-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt. Trotz der geringen Abmessungen haben die Lautsprecher eine RMS Musikleistung von 6 W und sorgt so für verbesserten Sound Ihres Notebooks.

Technische Daten:
Anzahl Lautsprecher: 2 · Betriebsspannung (LOV): USB,5 V/DC · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kopfhörer-Anschluss: Ja · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · RMS Gesamt: 6 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB · Stromversorgung (LOV): über USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | USB
Stromversorgung (LOV):
über USB
RMS Gesamt:
6 W
Anzahl Lautsprecher:
2
Kopfhörer-Anschluss:
Ja
Betriebsspannung (LOV):
USB | 5 V/DC
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
290 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PC Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, renkforce usb lautsprecher, mini lautsprecher, Renkforce, RF-4755736, 1425991, BT-1425991
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 10,14*
Lager 102
3068
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,15*
€ 3,50*
ab € 21,49*
€ 29,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.