Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Einplatinencomputer
>
Artikel
Raspberry Pi® Mikrocontroller RP2040TR7 500 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2380009-BP
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RP2040TR7
EAN/GTIN:
4064161184326
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Raspberry Pi® Mikrocontroller RP2040TR7 500 St.
Raspberry Pi® RP2040 Chip (7” Reel/500 Stück)
2x 133 MHz getaktete ARM Cortex-M0+ Kerne sowie 264 KB RAM
Acht programmierbare I/O-(PIO-)Zustandsmaschinen
Unterstützung für bis zu 16 MB Off-Chip-Flash-Speicher über dedizierten QSPI-Bus
DMA-Steuerung
Vollständig angeschlossene AHB-Crossbar
Interpolator- und Integer-Teiler-Peripherie
On-Chip programmierbarer LDO zur Erzeugung der Core-Spannung
2 On-Chip-PLLs zur Erzeugung von USB- und Core-Takten
30 GPIO-Pins, von denen 4 als Analogeingänge genutzt werden können
Wird auf einer 7-Zoll-Rolle mit 500 Stück geliefert
Im Januar 2021 hat die Raspberry Pi Foundation ihr erstes Mikrocontrollerboard vorgestellt, den Raspberry Pi Pico. Einen ganz neuen Weg beschritt die Foundation auch mit dem integrierten Mikrocontrollerchip RP2040: der Chip RP2040 ist die erste Eigenentwicklung der Foundation. Bis dato nutzten alle Raspberry Pis einen System-on-Chip (SoC) von Broadcom.
RP2040 Microcontroller-Chip on Board
Der RP2040 verfügt über einen 133 MHz getakteten Dual-Core Arm Cortex-M0+ Prozessor mit mit integrietem 2 MB QSPI Flash-Speicher für Code- und Datenspeicherung. Eine breite Palette an flexiblen I/O-Optionen umfasst I2C, SPI und - einzigartig - Programmable I/O (PIO). Diese unterstützen endlose mögliche Anwendungen.
Weitere Informationen:
Marke:
Raspberry Pi®
Produkt-Art:
Mikrocontroller
... >
30 - Entwicklungskits / Entwicklungssysteme
>
Entwicklungskits
>
Development Tools
Weitere Suchbegriffe:
entwicklungskit
,
Raspberry Pi®
,
RP2040TR7
,
raspberry
,
3b+
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 596,30*
€ 701,90*
Lager 102
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 642,46*
€ 734,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 734,67*
€ 874,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 666,16*
€ 792,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 646,63*
€ 769,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 642,46*
€ 764,53
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,28492* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce Duplex USB-Kabel
Conrad Electronic
1379688
ab € 6,28*
Sonstiges
Renkforce RF-4463076 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Schwarz
Renkforce
RF-4463076
ab € 2,47*
Sonstiges
Renkforce JKMM403 Jumper-Kabel Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi [40x Drahtbrücken-Stecker - 40x Drahtb
Renkforce
RF-4599692
ab € 2,53*
Sonstiges
TRU COMPONENTS 98001c421 Steckbrücken-Set Bunt Polzahl Gesamt 1 75 Teile
TRU Components
TC-6648408
ab € 7,08*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 TC-18863-13-020-00 1 St.
TRU Components
TC-18863-13-020-00
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen