Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U054 PIR-Bewegungsmelder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380029-BP
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U054
EAN/GTIN:
     4064161184388
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
M5 Stack U054 PIR-Bewegungsmelder 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 5 g · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): M5Stack · Weitere technische Daten: Erfassungsbereich: 150 cm
Verzögerungszeit: 2 Sekunden
Induktionswinkel: < 100°
IDDQ: < 60 uA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
M5Stack
Serie (Embedded Mikrocontroller):
M5Stack
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, bewegungsmelder 100°, infrarotsensor, M5Stack, U054
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,57*
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,58*
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,60*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.