Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS312 M5StickC PIR-Sensorkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180767
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
AS312 M5StickC PIR-Sensorkappe, Typ=U054, Breite=24 mm, Gewicht=5 g, Höhe=20 mm, Länge=25 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=PIR-Bewegungssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, bewegungsmelder 100°, infrarotsensor, AS312 M5StickC PIR-Sensorkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,58*
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,60*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.