Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack PIR Bewegungsmelder IR Detektor, 20 mm x 25mm x 24 mm, Reichweite 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027614
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
Detektortyp = IR Detektor
Sensor-Radius = 5m
Tiefe = 20 mm
Breite = 25mm
Höhe = 24 mm

Der Hat PIR ist ein M5StickC-kompatibler Induktionssensor für den menschlichen Körper, er gehört zum ″passiven pyroelektrischen Infrarotdetektor″, der erkennt, dass das Infrarot vom menschlichen Körper stammt. Wenn das Infrarot erkannt wird, gibt der Sensor HOCH aus und hält zwei Sekunden bis zur nächsten Erkennungsrunde.
Weitere Informationen:
Detektortyp:
IR Detektor
Sensor-Radius:
5m
Tiefe:
20 mm
Breite:
25mm
Höhe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, bewegungsmelder 100°, infrarotsensor, 2027614, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, M5Stack, U054, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 5,45*
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,61*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.