Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex pheos cx2 sonic 9309064 Vollsichtbrille inkl. UV-Schutz Schwarz, Weiß EN 166, EN 172 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383902-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9309064
EAN/GTIN:
     4031101790350
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex pheos cx2 sonic 9309064 Vollsichtbrille inkl. UV-Schutz Schwarz,Weiß EN 166,EN 172 DIN 166,DIN 172

Vollsichtbrille uvex pheos cx2 sonic CBR65 sv ext.

Extreme Leichtigkeitinnen
Innen beschlagf./außen kratzf.

Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166,DIN 172 · EN Norm: EN 166,EN 172 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Scheibentönung: braun · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz · Weitere technische Daten: Scheibenmaterial: PC Kunststoff Sonnenschutz
Beschichtung: uvex supravision extreme

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
uvex
Farbe:
schwarz | weiß
Scheibentönung:
braun
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
DIN-Norm:
DIN 166 | DIN 172
EN Norm:
EN 166 | EN 172
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,22*
€ 13,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,29*
€ 13,63*
1
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 15,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 17,43*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.