Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Magnet 475305 (Ø) 32 mm rund Grün 1 Set 475305


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384730-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     475305
EAN/GTIN:
     4005546473208
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 32 mm farbe ...
Durable Magnet 475305 (Ø) 32 mm rund Grün 1 Set 475305

DURABLE Magnete 32 mm - Industrieverpackung, grün, 475305, 1 Pack

Haftkraft/p: 720
Maße Ø 32 mm

Beliebte Klassiker für Pinnwand, Kühlschrank & Co.: Magnete in verschiedenen Größen und Farben von DURABLE.
Magnet mit farbiger Kunststoffkappe
Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben
Haftkraft/p: 720
Maße Ø 32 mm

Technische Daten:
Haken vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Sonderform: rund

Lieferumfang:
20 Magnete

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø) 32 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Marke:
Durable
Farbe:
grün
Haken vorhanden:
Nein
Sonderform:
rund
Produkt-Art:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set, Durable, 475305
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 8,21*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,20*
Lager 102
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 13,17*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,85*
€ 25,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
471502
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.