Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Magnet 475305 (Ø) 32mm rund Grün 1 Set 475305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable
Durable
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086433
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     475305
EAN/GTIN:
     4005546473208
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 32 mm farbe ...
Durable Magnet 475305 (Ø) 32mm rund Grün 1 Set 475305

Haftkraft/p: 720
Maße Ø 32 mm

Beliebte Klassiker für Pinnwand, Kühlschrank & Co.: Magnete in verschiedenen Größen und Farben von DURABLE.
Magnet mit farbiger Kunststoffkappe
Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben
Haftkraft/p: 720
Maße Ø 32 mm

Kategorie: Magnet
Herstellerfarbe: Grün
Sonderform: rund
Haken vorhanden: Nein
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 32 mm
Produkt-Art: Magnet
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 475305
EAN: 4005546473208
Wireless Charging

Lieferumfang: 20 Magnete

Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set, 4005546473208, Durable, 475305
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 8,21*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,20*
2 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 13,17*
Lager 1039
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,85*
€ 25,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
471502
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.