Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-FT 3094 Fieberthermometer Berührungsloses messen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384779-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330940
EAN/GTIN:
     4006160309409
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Profi-Care PC-FT 3094 Fieberthermometer Berührungsloses messen

PC-FT 3094

Kontaktloses Dual-Messsystem
Fieberalarm (variabel einstellbar)
Lautlosmodus (Signalton abschaltbar)
32 Speicherplätzen

Schnelle Messergebnisse — Fieber ist ein Warnsignal des Körpers, dass Sie schnell und sicher erkennen sowie beobachten sollten. Um sofortige Gewissheit zu erlangen, ist das kontaktlose 2in1 Stirn-/Fieberthermometer PC-FT 3094 von ProfiCare ein nützlicher Helfer und unterstützt Sie in der eigenen Gesundheitskontrolle.
Top Highlight — Die 3-farbige LCD Fieberampel informiert Sie innerhalb Sekunden gewissenhaft. Das Dual-Messystem ermöglicht auch die Messung von Oberflächentemperaturen (z. B. Badewasser oder Babynahrung).
Top Features — Das PC-FT 3094 punktet zudem mit einem Fieberalarm (variabel einstellbar), einem Lautlosmodus (Signalton abschaltbar), 32 Speicherplätzen und einer Batteriewechselanzeige.

Ausstattung:
2 in 1-Stirnthermometer:
– Körpertemperatur
– Oberflächentemperatur
Geeignet für Babys, Kleinkinder und Erwachsene
Kontaktloses Dual-Messsystem (umschaltbar) – Messung von:
– Körpertemperatur
– Oberflächentemperatur wie z.B. Badewasser oder Babynahrung*)
3-farbige LCD-Fieberampel inkl. Fieberalarm :
– grün: normale Temperatur (bis 37,5 °C)
– orange: erhöhte Temperatur (37,6 °C–37,9 °C)
– rot: Fieber (ab 38,0 °C)
Fieberalarm (akustisch und optisch)
– Fieberbereich variabel einstellbar von 37,0 °C–42,5 °C
Extra großes, beleuchtetes LCD-Display – ideal für die Messung im Schlaf/Dunkeln (Hintergrundbeleuchtung abschaltbar)
Akustisches Endsignal
Lautlosmodus – Signalton abschaltbar für die Messung im Schlaf ohne das Baby oder Kleinkind im Schlaf zu stören
Anzeige für: Fieber-/Oberflächenmessung, 3-farbige Fieberampel (normale Temperatur, erhöhte Temperatur, Fieber), Celsius, Fahrenheit, zu hohe/niedrige Temperatur (Hi/Lo), Memory-Funktion (32 Speicherplätze), Signalton (an/aus), Batteriewechsel
Infrarot-Messtechnik (kontaktlos und hygienisch)
Messbereich Körpertemperatur: 32 °C–42,9 °C
Messbereich Oberflächentemperatur: 0 °C–100 °C
Präzise Messung der Körpertemperatur in °C oder °F
Messergebnis in 1 Sekunde
32 Speicherplätze
Automatisches Abschalten der Messfunktion (nach ca. 10 Sek.), erhöht die Batterielebensdauer
Batteriewechselanzeige im Display
Leichte Reinigung
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Stirn · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 1 s · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) · Wellness-Besonderheiten: Berührungsloses messen

Lieferumfang:
Fieberthermometer,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 110 x 175 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Profi-Care
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Berührungsloses messen
Messdauer:
1 s
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, infrarot fieberthermometer, schläfenthermometer, 04006160309409, Profi-Care, 330940, PC-FT 3094, Fieber messen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 17,60667*
€ 22,33667*
6
Frei Haus
ab € 18,31667*
€ 23,04667*
1
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 25,06*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 27,54*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 34,96*
€ 45,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.