Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fieberthermometer PC-FT 3094 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fieberthermometer PC-FT 3094 ws
Fieberthermometer PC-FT 3094 ws
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68954173
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330940
EAN/GTIN:
     4006160309409
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer

Fieberthermometer PC-FT 3094 ws

Stirn Thermometer PC-FT 3057 in weiß eignet sich nicht nur für die Messung der Körpertemperatur um Fieber zu erkennen sondern auch für die Messung von Oberflächentemperaturen zum Beispiel für Babynahrung oder Bade-Wasser und ist damit ein Must Have für die Baby Erstausstattung. Das Infrarot Thermometer misst Oberflächentemperaturen zwischen 0°C-100 °C und Körper-Temperaturen von 32°C-42,9°C/ oder °F.
Weitere Informationen:
Digitalanzeige:
ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
nein
Messpunkt:
Stirn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 16,875*
€ 21,525*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 17,615*
€ 22,315*
1
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 24,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 24,22*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,315*
€ 26,55485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,985*
€ 24,97215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,445*
€ 24,32955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,615*
€ 20,96185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.