Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900382 EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 10 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2385905-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900382
EAN/GTIN:
     4059952534725
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch 225mm
bosch säbelsägeblätter
Bosch Accessories 2608900382 EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 10 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 10 St.

EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 10 Stück

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind
zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster
oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Bei Rettungsarbeiten an Fahrzeugen kann das schnelle Eindringen in ein Auto über Leben und Tod entscheiden. Rettungsdienste setzen zunehmend Säbelsägen als wertvolles Rettungswerkzeug ein. Sie brauchen jedoch ein wirklich gutes Sägeblatt, das modernen Automobilstahl zuverlässig durchschneiden kann. Das Expert ‘Vehicle Rescue’ ist für diese wichtige Aufgabe ausgelegt. Dieser Experte für das Zerlegen von Fahrzeugen bietet nicht nur ultrahartes Carbide in den Zähnen, sondern auch ein spezielles Spitzendesign, das es dem Blatt möglich macht, Tauchschnitte in Blech vorzunehmen. Es wird bei typischen Rettungsarbeiten eingesetzt, wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren. Die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist. Das mit der Bosch Carbide Technology gefertigte Bosch Expert ‘Vehicle Rescue’ Säbelsägeblatt schneidet moderne Fahrzeuge schnell und zuverlässig – und hilft dir, Leben zu retten. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.

Ausstattung:
S-Schaft

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Sägeblatt-Länge: 225 mm · Zähneanzahl: 3

Lieferumfang:
10 x EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 10 Stück

Systemvoraussetzungen:
S-Schaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Zähneanzahl:
3
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 04059952534725, Bosch Accessories, 2608900382, EXPERT Vehicle Rescue S 1157, Reciprosägeblätter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 96,61*
€ 110,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 96,15*
€ 110,69*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 96,34*
€ 112,71*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 98,88*
€ 113,34*
Lager 102
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 165,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,88*
€ 197,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,35*
€ 184,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,81*
€ 175,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,22*
€ 171,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 144,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,33*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,98*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,75*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,35*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 836,88*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 857,34*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 730,11*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 71,99*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.