Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge PSA 700 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSA 700 E 2700 SPM 710 W Schwarz, Grün
Bosch PSA 700 E 2700 SPM 710 W Schwarz, Grün
Bosch PSA 700 E 2700 SPM 710 W Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06033A7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A7000
EAN/GTIN:
     3165140606561
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Säbelsäge PSA 700 E. Kompaktes Design und variable Schnittgeschwindigkeiten für schnelle bündige Schnitte. Kompaktes Design für mühelose Handhabung. Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse. Schnitttiefe von bis zu 150 mm. Schnelle gerade und bündige Schnitte in einer Vielzahl von gängigen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (2 609 256 704)*. * Nachkauf nur im 2er-Set. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.0 kg | 3.000 kg
Hub:
20 mm
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2700 1/min
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
10 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
15.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
710 W
Schnittstärke in Holz:
150 mm
Schnittstärke in Stahl:
10 mm
Sägeblatt-Hub:
20 mm
Bewegliche Fußplatte:
nein
Bosch Electronic:
nein
4-Stufen-Orbital-Pendelung:
nein
Bosch-SDS:
ja
Gegenläufige Sägeblätter:
nein
Anschluss zur Staubabsaugung:
nein
Einschaltsperre:
nein
Verstellbarer Zusatzhandgriff:
nein
Softgrip:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
15.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
575 x 247 x 110 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
575 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
247 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
575 x 247 x 110 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes Design und variable Schnittgeschwindigkeiten für schnelle bündige Schnitte
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes Design für mühelose Handhabung | Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse | Schnitttiefe von bis zu 150 mm | Schnelle gerade und bündige Schnitte in einer Vielzahl von gängigen Materialien | SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Säbelsäge
Usage level:
Easy
Titel:
Säbelsäge PSA 700 E
Lieferumfang:
1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (2 609 256 704)* | * Nachkauf nur im 2er-Set | Karton
SOL Date:
01.10.2012
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
4,06 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
15,623 dm3
Abmessung Länge:
575 mm
Abmessung Breite:
247 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Säbelsäge, Tigersäge, bosch elektro-fuchsschwanz, elektro fuchsschwanz, Säbelsäge (elektrisch), Elektrosäbelsäge, Elektro-Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033B1300
ab € 72,56*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 121,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.