Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43561 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386844-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43561
EAN/GTIN:
     4011459435615
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43561 Funkgong Komplett-Set

Funkgong-Set Calima 200 GB

Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster
Optische Signalanzeige
Schlafmodus

Das Funkgong-Set besteht aus einem Funkgong CALIMA 200 und einem Funkklingeltaster POLO.
Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B. auf der Terrasse aufgestellt werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an.

Ausstattung:
Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
13 abwechslungsreiche Melodien
11-fache Rufunterscheidung
Menüführung mit Sprachansage
Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring, verschiedene Farben einstellbar
250 Meter Reichweite auf bis zu 500 Meter aufrüstbar *1
Störungsfreie Funkverbindung
Schlummerfunktion 1/3/9 Stunden
Stummschaltung
Zwei Jahre Batterielaufzeit
Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
Kann mit einem Mistral SE03-Sender an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden *1
Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs *2
*1 Mistral SE03-Sender nicht im Lieferumfang enthalten; optional erhältlich.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: Ø 60 x 102 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 13 · Optische Signalisierung: LED-Ring · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Weitere technische Daten: Frequenz: 868,35 MHz
Stromversorgung: 4 x 1,5 V Typ AA (Gong), 2 x 1,5 V Typ AAA (Klingeltaster), nicht im Lieferumfang

Hinweis:
Erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang) 4 x 1,5 V Typ AA (Gong), 2 x 1,5 V Typ AAA (Klingeltaster).
*1 Mistral SE03-Sender nicht im Lieferumfang enthalten; optional erhältlich.
*2 Erweiterbares System: Das Funkgong-Set kann um weitere Funkklingeltaster und Funkgongs erweitert werden. Sie können einen Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA koppeln; bis zu 11 Funkklingeltaster können mit jedem Funkgong gekoppelt werden. Eine Störung durch andere Sender ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Marke:
Grothe
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Melodien (Anzahl):
13
Optische Signalisierung:
LED-Ring
Abmessungen Empfänger:
Ø 60 x 102 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, 04011459435615, Grothe, 43561, Calima 200 GB, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,50*
€ 66,12*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 66,14*
€ 3,50*
ab € 54,91*
€ 71,54*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 122,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.