Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43561 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088713
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43561
EAN/GTIN:
     4011459435615
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43561 Funkgong Komplett-Set

Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster
Optische Signalanzeige
Schlafmodus

Das Funkgong-Set besteht aus einem Funkgong CALIMA 200 und einem Funkklingeltaster POLO.
Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B. auf der Terrasse aufgestellt werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an.

Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
13 abwechslungsreiche Melodien
11-fache Rufunterscheidung
Menüführung mit Sprachansage
Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring, verschiedene Farben einstellbar
250 Meter Reichweite auf bis zu 500 Meter aufrüstbar *1
Störungsfreie Funkverbindung
Schlummerfunktion 1/3/9 Stunden
Stummschaltung
Zwei Jahre Batterielaufzeit
Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
Kann mit einem Mistral SE03-Sender an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden *1
Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs *2
*1 Mistral SE03-Sender nicht im Lieferumfang enthalten; optional erhältlich.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 250 m
Melodien: 13
Lautstärke: 86 dBA
Optische Signalisierung: LED-Ring
Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz
Frequenz: 868 MHz
Sendermaße: 36 x 100 x 17 mm
Empfängermaße: Ø 60 x 102 mm
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: 43561
EAN: 4011459435615
Frequenz: 868,35 MHz
Stromversorgung: 4 x 1,5 V Typ AA (Gong), 2 x 1,5 V Typ AAA (Klingeltaster), nicht im Lieferumfang

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, 4011459435615, Grothe, 43561, Calima 200 GB, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,50*
€ 66,12*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 66,14*
€ 3,50*
ab € 54,91*
€ 71,54*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 122,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.