Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43561 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y686112
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43561
EAN/GTIN:
     4011459435615
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Das Funkgong-Set besteht aus einem Funkgong CALIMA 200 und einem Funkklingeltaster POLO.
Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B. auf der Terrasse aufgestellt werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an.
Features:
Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster
Optische Signalanzeige
Schlafmodus
Hinweise:
Erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang) 4 x 1,5 V Typ AA (Gong), 2 x 1,5 V Typ AAA (Klingeltaster).
*1 Mistral SE03-Sender nicht im Lieferumfang enthalten; optional erhältlich.
*2 Erweiterbares System: Das Funkgong-Set kann um weitere Funkklingeltaster und Funkgongs erweitert werden. Sie können einen Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA koppeln; bis zu 11 Funkklingeltaster können mit jedem Funkgong gekoppelt werden. Eine Störung durch andere Sender ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
86 dBA
Frequenz:
868 MHz
Optische Signalisierung:
LED-Ring
Empfängermaße:
Ø 60 x 102 mm
Sendermaße:
36 x 100 x 17 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
250 m
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Melodien:
13
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, 04011459435615, Grothe, Calima 200 GB, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,50*
€ 66,12*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 66,14*
€ 3,50*
ab € 54,91*
€ 71,54*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 122,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.