Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preisauszeichnungsgerät Classic S Anzahl Druckzeilen: 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2387027-BP
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007652
EAN/GTIN:
     4059732210122
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
METO Preisauszeichnungsgerät Classic S Anzahl Druckzeilen: 1 Grau

METO Classic S Preisauszeichner Set – Preis (1-zeilig, 6-stellig für 26 x 12 mm Etiketten, sofort einsatzbereit), 1x Handauszeichner

Der Preis ist heiß: Mit dem Profi-Preisauszeichner METO Classic S ist eine Preisauszeichnung von bis zu EUR 999.99 möglich.
Kinderleicht einsetzbar: Unser erprobter Druckpunktmechanismus und die hohe Repetiergeschwindigkeit ermöglichen eine präzise und konstante Druckqualität.
Nie wieder Schmerzen im Handgelenk: Das ergonomische Design erleichtert das Halten.
Zieht die Blicke auf sich: Der einzeilige Druck ist perfekt für Etiketten in der Größe 26 x 12 mm.
Kein Wunsch bleibt offen: Mit insgesamt 6 alphanummerischen Zeichen in der Zeile (mit einer Zeichenhöhe von 4,3 mm) und vier verschiedenen Währungssymbolen (£, EUR, Kr., Fr.) sind alle gängigen Auszeichnungsstandards möglich.
Auspacken und sofort loslegen: Im Lieferumfang enthalten sind der Preisauzeichner inklusive einsatzbereiter Etiketten (weiß, permanent haftend) und einer Tintenrolle.
Das Original von METO. Seit 1959.

Verkaufsfördernde Produktkennzeichnung: Der 1-zeilige Preisauszeichner METO Classic S ist vielseitig einsetzbar: Ob Gastronomie, selbstständige Ladenbesitzer, Handel, Industrie, Apotheke/Medizin, Logistik oder Textil – mit unserem Preisauszeichner kennzeichnen Sie überall dort, wo punktgenaue Informationen notwendig sind.

Das Design der METO Classic S ist von den Bedürfnissen seiner Anwender*innen inspiriert. Ein ergonomischer Griff garantiert ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zudem schont die innovative Gewichtsverteilung des Druckwerkes das Handgelenk. Hochwertige Materialien und regelmäßige Qualitätskontrollen machen aus dem Preisauszeichner ein robustes und langlebiges Gerät.

Vertrauen Sie dem Original. Vertrauen Sie Ihrer METO.

In der Kennzeichnung ist eine präzise und konstante Druckqualität essenziell. Unser erprobter Druckpunktmechanismus gewährleistet in Kombination mit einem geringen Hebelweg immer gleichbleibende Perfektion. Good-bye unleserliche Etiketten – die ausgereiften Einzelbänder der METO Classic S sorgen immer für das optimale Druckergebnis. Made in Germany.

Auch nerviges Gefriemel gehört der Vergangenheit an: Unser Easy-handle-System ermöglicht einen einfachen und sauberen Farbrollen- und Etikettenrollenwechsel. Dadurch kann jeder in kürzester Zeit den Preisauszeichner ettiketierbereit justieren.



Die Marke METO steht weltweit für führende Aus- und Kennzeichnungs- sowie Verkaufsförderungslösungen für den Handel und dessen Lieferkette. Viele der von METO entwickelten Auszeichnungs- und Absatzförderungslösungen gehören heute zum Standard im Handel.

Technische Daten:
Anzahl Druckzeilen: 1 · Anzahl Schriftgrößen: 1 · Anzahl Schriftstile: 1 · Anzahl der Zeichen pro Zeile: 6 · Drucker-Besonderheiten: Keine Stromversorgung benötigt · Herstellerfarbe: Grau · Passendes Verbrauchsmaterial: Etiketten 26 x 12 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
METO
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
6
Farbe:
grau
Drucker-Besonderheiten:
Keine Stromversorgung benötigt
Anzahl Schriftgrößen:
1
Anzahl Schriftstile:
1
Anzahl Druckzeilen:
1
Passendes Verbrauchsmaterial:
Etiketten 26 x 12 mm
Produkt-Art:
Preisauszeichnungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 69,22*
€ 91,28*
€ 4,00*
ab € 67,27*
€ 91,31*
€ 5,50*
ab € 72,49*
€ 97,41*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 104,13*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 164,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506162
ab € 7,60*
Ähnlich
Meto
9506163
ab € 6,02*
Ähnlich
Meto
30007629
ab € 77,64*
Ähnlich
Meto
30007658
ab € 78,92*
Ähnlich
Meto
9506060
ab € 16,49*
Ähnlich
Meto
30007343
ab € 13,86*
Ähnlich
Meto
30007348
ab € 11,13*
Ähnlich
Meto
30007347
ab € 14,45*
Ähnlich
Meto
9517184
ab € 8,39*
Ähnlich
Meto
9506164
ab € 11,62*
Ähnlich
Meto
9506165
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.