Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meto Classic S 826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meto Classic S 826
Meto Classic S 826
Meto Classic S 826
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100739998
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007658
EAN/GTIN:
     4059732210184
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
QUALITÄT UND EINFACHHEIT SIND UNSERE STÄRKE
Sofort einsatzbereite Produkte, vielfältige Möglichkeiten zur Aus- und Kennzeichnung sowie ein hoher Qualitätsanspruch: Das ist Meto.

Als Erfinder des Preisauszeichners sind wir stolz, unsere Lösungen als wertvolle Helfer in den unterschiedlichsten Branchen zu wissen. Der enge Austausch mit Anwendern ermöglicht es uns, nicht nur optisch ansprechende Produkte zu entwickeln sondern auch zielgerichtet die Bedürfnisse des Marktes erfüllen.

METO CLASSIC FAMILIE
Die Meto Classic-Auszeichner als Premiummodelle, in der Kategorie Preisauszeichner mit bis zu drei Druckzeilen und Druckziffern von bis zu 8,3 mm Größe, bestechen durch ihren hohen Qualitätsanspruch, ihre unnachahmliche Haptik und das überaus frische Design.

- Mühelos, schnell und bequem: Unser bewährter Druckpunktmechanismus und die hohe Repetiergeschwindigkeit ermöglichen eine präzise und konstante Druckqualität.
- Nie wieder Schmerzen im Handgelenk: Das ergonomische Design garantiert ein schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Weil wir uns der Qualität unserer Produkte sicher sind, gewähren wir zwei Jahre Garantie auf unsere Meto Classic-Preisauszeichner.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
588 g
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506162
ab € 7,60*
Ähnlich
Meto
9506163
ab € 6,02*
Ähnlich
Meto
30007629
ab € 77,64*
Ähnlich
Meto
9506060
ab € 16,49*
Ähnlich
Meto
30007343
ab € 13,86*
Ähnlich
Meto
30007348
ab € 11,13*
Ähnlich
Meto
30007347
ab € 14,45*
Ähnlich
Meto
9517184
ab € 8,39*
Ähnlich
Meto
9506164
ab € 11,62*
Ähnlich
Meto
9506165
ab € 7,47*
Ähnlich
Meto
30007652
ab € 67,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.