Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2388972-BP Herst.-Nr.: ACHITKITC2CQCPD48K EAN/GTIN: 8018080376443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cellularline USB-Ladegerät Steckdose Anzahl Ausgänge: 2 x USB 2.0 Buchse A,USB-C® Buchse
Cellularline Multipower 2 COMBO PLUS 48 W, 1xUSB-C® 45W, 1xUSB
Ladeadapter zum gleichzeitigen Laden 2er Geräte; Kabellänge: 160 cm; USB-C® Adaptive Schnell-Ladung; Smartphone-Erkennung; Qualcomm Schnell Charge 3.0; Maximale Ausgangsleistung: 48W; Elektronik ist so ausgelegt, dass eine Überhitzung verhindert wird; Die Schutzschaltung verhindert Überlastungen und Kurzschlüsse
Für das gleichzeitige Aufladen Ihres Laptops und Smartphones mit nur einem kompakten, leicht zu transportierenden Ladegerät.
Ausstattung: Für das gleichzeitige Aufladen Ihres Laptops und Smartphones mit nur einem kompakten, leicht zu transportierenden Ladegerät.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: USB 2.0 Buchse A,USB-C® Buchse · Einsatzort: Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Cellularline Multipower 2 COMBO PLUS, USB-C® Ladekabel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Cellularline | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | ACHITKITC2CQCPD48K | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Ausgänge: | USB 2.0 Buchse A | USB-C® Buchse | Einsatzort: | Steckdose | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, 08018080376443, Cellularline, ACHITKITC2CQCPD48K, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 37,00* | € 51,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 45,16* | € 51,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 45,31* | € 51,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,91* | € 53,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 76,29* | € 84,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|