Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Wühlmausfalle 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435110-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70074
EAN/GTIN:
     4260277262280
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Gardigo Wühlmausfalle 4 St.

Gardigo Wühlmaus-Zangenfalle 4er Set

4er-Set

Eine Wühlmaus wühlt, wie ihr Name schon vermuten lässt, durch das Erdreich und zerstört Wurzeln von Pflanzen und Gemüse. Sie wühlt sich durch Gänge im Erdreich auf der Suche nach Nahrung und genau dort müssen Sie die Wühlmauszange von Gardigo einsetzen. Erkunden Sie einen Gang, meist befindet sich dieser zwischen zwei Hügeln, durch eindrücken einer Eisenstange können Sie erkunden ob ein Gang vorhanden ist. Legen Sie diesen etwas frei, sollte das gegrabene Loch innerhalb 24 Stunden wieder geschlossen sein, können Sie davon ausgehen, dass der Gang genutzt wird. Legen Sie den Gang wieder frei, spannen Sie die Zange durch einklemmen des Plättchens und setzen diese in den Gang und bedecken ihn, sodass kein Licht mehr einfällt. Läuft die Wühlmaus gegen das Plättchen, schnappt die Zange zu und tötet die Wühlmaus.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Wühlmaus · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 180 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausfalle
Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Mausefalle, Mäusefalle, Ratten-Falle, Rattenfalle, maulwurfschreck, 04260277262280, Gardigo, 70074, Walther ProSecur, Bear Defender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 14,44*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 14,45*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 30,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.