Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Wühlmausfalle 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039551
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70074
EAN/GTIN:
     4260277262280
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo Wühlmausfalle 4St.

4er-Set

Eine Wühlmaus wühlt, wie ihr Name schon vermuten lässt, durch das Erdreich und zerstört Wurzeln von Pflanzen und Gemüse. Sie wühlt sich durch Gänge im Erdreich auf der Suche nach Nahrung und genau dort müssen Sie die Wühlmauszange von Gardigo einsetzen. Erkunden Sie einen Gang, meist befindet sich dieser zwischen zwei Hügeln, durch eindrücken einer Eisenstange können Sie erkunden ob ein Gang vorhanden ist. Legen Sie diesen etwas frei, sollte das gegrabene Loch innerhalb 24 Stunden wieder geschlossen sein, können Sie davon ausgehen, dass der Gang genutzt wird. Legen Sie den Gang wieder frei, spannen Sie die Zange durch einklemmen des Plättchens und setzen diese in den Gang und bedecken ihn, sodass kein Licht mehr einfällt. Läuft die Wühlmaus gegen das Plättchen, schnappt die Zange zu und tötet die Wühlmaus.

Kategorie: Wühlmausfalle
Geeignet für: Außen
Anwendung: Wühlmaus
Breite: 105 mm
Höhe: 180 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Wühlmausfalle
Hersteller-Nr.: 70074
EAN: 4260277262280
Hochspannungsgitter 1600 - 1800 V

Weitere Suchbegriffe: mausefalle, Gardigo, 70074, Walther ProSecur, Bear Defender, BearDefender, Tierabwehr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 15,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 15,50*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,21*
€ 30,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,3025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.