Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astsäge 71BCA002650 POWER CUT SAW 370 Wolf Combisystem Multi-Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435276-BP
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71BCA002650
EAN/GTIN:
     4008423878592
Suchbegriffe:
Astsäge
wolf garten astsäge
astsäge
Astsäge 71BCA002650 POWER CUT SAW 370 Wolf Combisystem Multi-Star

Profi-Astsäge SAW 370 POWER CUT

Ein Click – unendlich viele Möglichkeiten
multi-star® – das Prinzip ist so einfach wie genial: Mit einer Grundausstattung von Stielen in verschiedenen Arbeitslängen können Sie über 70 Geräteköpfe mit einem „Click“ verbinden.

multi-star® meint es gut mit ihrem Rücken
Bei den meisten Menschen zwickt und zwackt es schon mal im Rücken. Damit erinnert er uns daran, wie wichtig eine gute Haltung ist. Unterstützen Sie Ihren Rücken mit den verschiedenen Stiellängen des multi-star® Systems dabei, auch beim Gärtnern aufrecht und entspannt zu bleiben. Die Bodenbearbeitungsgeräte sind nach einem speziellen Präzisionsarbeitswinkel ausgerichtet, sodass Sie kraftsparend und mit einer gleichmäßigen Arbeitstiefe im Garten arbeiten können.

Auf diese Qualität ist Verlass
Das multi-star® Gerätesystem ist „Made in Germany“. Damit gibt Wolf Garten ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung.

Ausstattung:
Intergrierter Click-Adapter für einfaches und schnelles Anbringen an den Vario-Stiel, dadurch sicheres Arbeiten ohne Leiter in bis zu 5.50 m Höhe · Integrierte Schutzhülle verhindert ein versehentliches Öffnen der Verbindung beim Arbeiten in Bäumen · Gebogenes Sägeblatt für müheloses, effektives Sägen ohne Bakterienbefall · Leistungsstarke Druck- und Ziehzahnung · Ergonomisch geformter Griff · passt an multiClick®-System-Stiele.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 610 mm · Serie (Garten-Werkzeuge): Wolf Combisystem Multi-Star · Weitere technische Daten: Sägeblattlänge: 370 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
610 mm
Marke:
WOLF-Garten
Serie (Garten-Werkzeuge):
Wolf Combisystem Multi-Star
Produkt-Art:
Astsäge
Weitere Suchbegriffe: WOLF-Garten, 71BCA002650, POWER CUT SAW 370
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 30,16*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 30,17*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,40*
€ 4,90*
ab € 24,19*
€ 33,86*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.