Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1176294 Herst.-Nr.: 4008423878592 EAN/GTIN: 4008423878592 |
| |
|
| | |
| Astsäge POWERSAW 370 • Ergonomisch geformter Griff • Integrierter multi-star Adapter für einfaches und schnelles Anbringen an den Vario-Stiel • Integrierte Schutzhülle verhindert ein versehentliches Öffnen der Verbindung beim Arbeiten • Gerade Griffform • Griff aus Kunststoff • Gebogenes Sägeblatt aus Stahl für müheloses Sägen ohne Bakterienbefall • Geometrie Zähne: auf Zug und Stoß • Leistungsstarke Druck- und Ziehzahnung • MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffes für sichere Handhabung • Wiederverwendbare Messerabdeckung • Mit Vario-Stiel sicheres Arbeiten ohne Leiter in bis zu 5,50 m Höhe (nicht im Lieferumfang enthalten) • Farbe: rot, grau Hinweis: Passender Vario-Stiel 170-300cm EAN 4008423877854, Passender Vario-Stiel 220-400 cm EAN 4008423877861 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Gesamtlänge: | 602 | Gewicht: | 610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenhartware, WOLF, POWERSAW, 370 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 30,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,40* | € 30,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,15* | € 30,40* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,19* | € 33,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|