Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1168940 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5 Kombiableiter 20 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435737-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1168940
EAN/GTIN:
     4063151187316
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka 4 polig
Phoenix Contact 1168940 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5 Kombiableiter 20 kA 1 St.

Kombiableiter Typ 1+2+3 - FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5 - 1168940

Ihre Vorteile:
Universeller Einsatz – Passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm
Installation im Vorzählerbereich dank Konformität zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 – bestätigt durch VDE-Approbation
Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm-Schienendicke
Einbindung in Gebäudeleittechnik mit optionalem Fernmeldemodul

Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.


Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - 80 °C · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 240 V/AC,415 V/AC · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 222.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104.4 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Schutzpfade: L-N / L-PE / N-PE
Teilungseinheit: 1,5 TE
Montageart: Sammelschiene 40 mm

Material Gehäuse: PA 6.6
Verschmutzungsgrad: 2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Bauform: Sammelschienenmodul einteilig

Polzahl: 4
Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldung über optionales Modul

Höchste Dauerspannung UC: 255 V/AC
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG)
Anschlussart: Schraubanschluss
Schraubengewinde: M6 · weitere Zulassungen, Normen: IEC 61643-11 2011

EN 61643-11 2012 + A11:2018

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 27 x 222.7 x 104.4 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
104.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
222.7 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1168940
Nennspannung:
240 V/AC | 415 V/AC
Ableitstrom:
20 kA
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C - 80 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61643-11 2011<br><br>EN 61643-11 2012 + A11:2018
Produkt-Art:
Kombiableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, blitzstromableiter, Phoenix Contact, 1168940, FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 4,98*
ab € 130,57*
€ 151,49*
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 157,65*
€ 5,95*
ab € 137,00*
€ 157,66*
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 158,81*
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 203,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.