Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SW960330 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436264-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SW960330
EAN/GTIN:
     3760283306189
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
Wendelastrelais
Celduc Halbleiterrelais SW960330 1 St.

Celduc Drehstrom-Wendesschütz 1,5KW/24-500V/Cd12-30Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 84.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Anzahl geschalteter Phasen: 2 phase - 2 Controls

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
84.3 mm
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SW960330
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: celduc halbleiterrelais, wendelastrelais, Celduc, SW960330, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 253,62*
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 253,63*
Frei Haus
ab € 229,61*
€ 271,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 284,31*
€ 335,03*
€ 6,90*
ab € 226,47*
€ 348,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.