Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15842112 Nadelfeilen-Satz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437545-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15842112
EAN/GTIN:
     4007220017418
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
PFERD 15842112 Nadelfeilen-Satz 1 St.

Nadelfeilen-Satz

Die Diamant-Nadelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Weitere technische Daten: Korngröße: D 126

Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 116,90*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 101,50*
€ 116,93*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 117,11*
1 Tag
209
pro Stück
€ 5,00*
ab € 102,00*
€ 117,43*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 166,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.