Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SR30-18150-38RA+V+C Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244422-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SR30-18150-38RA+V+C
EAN/GTIN:
     4016138390629
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Motraxx SR30-18150-38RA+V+C Universal Brushed Elektromotor

Gleichstrommotor - X-Drive 2427-30

Entstörung
RoHS-konform

Dieser robuste und leistungsstarke Elektromotor eignet sich für alle Bereiche im Modellbau. Doch nicht nur Auto-, Flug- oder Schiffsmodellbauer wissen die unschlagbaren Vorteile dieses Motors zu schätzen. Vom Hobbybastler bis hin zum Entwicklungs-Ingenieur reicht die Bandbreite der Anwender. Und das Besondere: Knallhart kalkuliert bieten wir Ihnen diesen Motor zum absoluten Schnäppchenpreis an.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 0.54 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 1,5 - 4.5 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 1.05 Nmm · Durchschnittliche Strom-Aufnahme: 0.323 A · Effizienz: 56 % · Gewicht: 28 g · Last-Drehzahl: 4800 U/min · Leerlaufdrehzahl: 6050 U/min · Leerlaufstrom: 0.08 A · Motor-Wellen-Länge: 6.5 mm · Nennspannung (Details): 3 V/DC · Produktabmessung, Länge: 26.9 mm · Produktabmessung, Ø: 23.8 mm · Typ: 2427-30 · Wellen-Durchmesser: 2 mm

Weitere Informationen:
Durchschnittliche Strom-Aufnahme:
0.323 A
Abmessungen:
(Ø x L) 23.8 mm x 26.9 mm
Produktabmessung, Ø:
23.8 mm
Produktabmessung, Länge:
26.9 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
1|ツ|5 - 4.5 V/DC
Herst.-Teilenr.:
SR30-18150-38RA+V+C
Abgabeleistung Elektromotor:
0.54 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Drehmoment (max.) (Details):
1.05 Nmm
Effizienz:
56 %
Leerlaufstrom:
0.08 A
Nennspannung (Details):
3 V/DC
Typ:
2427-30
Motor-Wellen-Länge:
6.5 mm
Last-Drehzahl:
4800 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6050 U/min
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor 4.5v, Motraxx, SR30-18150-38RA+V+C, Gleichstrommotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
280
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,92*
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 9,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.