Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SR30-18150-38RA+V+C Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A11155
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SR30-18150-38RA+V+C
EAN/GTIN:
     4016138390629
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Dieser robuste und leistungsstarke Elektromotor eignet sich für alle Bereiche im Modellbau. Doch nicht nur Auto-, Flug- oder Schiffsmodellbauer wissen die unschlagbaren Vorteile dieses Motors zu schätzen. Vom Hobbybastler bis hin zum Entwicklungs-Ingenieur reicht die Bandbreite der Anwender. Und das Besondere: Knallhart kalkuliert bieten wir Ihnen diesen Motor zum absoluten Schnäppchenpreis an.
Features:
Entstörung
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Länge:
26.9 mm
Typ:
2427-30
Gewicht:
28 g
Durchmesser:
23.8 mm
Max. Drehmoment:
1.05 Nmm
Leerlaufstrom:
0.08 A
Herst.-Teilenr.:
SR30-18150-38RA+V+C
Effizienz:
56 %
Betriebsspannung:
1,5 - 4.5 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
6050 U/min
Ø-Stromaufnahme:
0.323 A
Wellen-Länge:
6.5 mm
Leerlaufdrehzahl:
6050 U/min
Abgabeleistung:
0.54 W
Last-Drehzahl:
4800 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
U/min
Nennspannung (Details):
3 V/DC
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor 4.5v, Motraxx, Gleichstrommotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.