Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1202480050 Sensor/Aktorbox passiv 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W149502
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202480050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
MPIS Micro-Change (M12) Passive Junction Box, Top-Mount, 8 Ports, LEDs for 2 PNP Sensors, 2 (IO) per port, WSOR Cable, 10.0m Length
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67 + IP68
Gewicht:
1762.16 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1202480050
Anzahl Signalplätze:
8
Signalart:
PNP
Statusanzeige:
mit LED
Strombelastbarkeit (gesamt):
12 A
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Engineering Part No:
BTB805P-FBW-10
Engineering Series Name:
M12 MPIS
Engineering Series No:
120248
Kabellänge (Details):
10.00 m
Polzahl:
5
Gesamtpolzahl:
5
Belegung:
doppelt
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 103,47*
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 103,48*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 114,34*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 124,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.