Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, Pole - 20, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302288
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501189-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsengehäuse, Typ=501189-2010, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=20, Raster=1 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
309
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2179*
€ 0,4261*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,67*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,72*
1 Tag
112
7
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,261* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501190-2027
ab € 0,74*
Zubehör
Molex
501190-2017
ab € 11,47*
Zubehör
Molex
501571-2007
ab € 12,88*
Zubehör
Molex
5013340100
ab € 0,0324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.