Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6654600 Schraubenausdreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451827-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6654600
EAN/GTIN:
     4010886665466
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Schraubenlöser-Satz 1/2" 18-teilig

Mit Schraubendrehereinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben
Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang
Im Kunststoffkasten
Maße: 200 x 120 x 38 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1.25 kg · Produkt-Art: Schraubenausdreher-Set · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Gedore
Gewicht:
1.25 kg
Produkt-Art:
Schraubenausdreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Gedore, 6654600, K 1900-018, Linksausdreher
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 98,38*
€ 123,42*
4 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 123,53*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 102,31*
€ 124,76*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 102,98*
€ 125,25*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 166,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828191
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.