Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DRA 1 KFZ/Frostschutzmittel Refraktometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452400-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRA 1
EAN/GTIN:
     4250348716965
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
PCE Instruments PCE-DRA 1 KFZ/Frostschutzmittel Refraktometer

KFZ/Frostschutzmittel Refraktometer

sekundenschnelle und präzise Messergebnisse
großes LCD (Messwert und Temperatur)
wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
automatische Temperaturkompensation
kleine Probenmenge
einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
Edelstahlprobenmulde

Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA 1 sekundenschnelle und präzise Messergebnisse / wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65 / großes LCD Display / mit Abschaltautomatik / für Ethylenglykol u. Propylenglykol Informationen zum Frostschutzmittel Refraktometer Dieses Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA 1 dient der schnellen Bestimmung vom Frostschutzmittelgehalt in wässrigen Lösungen. Mit diesem digitalen Kühlmittel Refraktometer PCE-DRA 1 können Sie schnell und genau den Gehalt an Frostschutzmittel in Ihren Anlagen und Maschinen ermitteln. Sowohl in der Industrie als auch im Bereich KFZ kommt dieses handliche Refraktometer PCE-DRA 1 zum Einsatz. Geben Sie einfach ein paar Tropfen der Flüssigkeit in die Edelstahlprobenmulde mit dem Glasprisma, klappen den Deckel zu, starten die Messung und lesen das Ergebnis am Display abIn der Betriebsanleitung für das Fahrzeug oder die Anlage finden Sie Angaben zum Mischungsverhältnis des Frostschutzmittels. Dieses sollte nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über eingehalten werden, da dem Frostschutzmittel auch Zusätze für den Korrosionsschutz und zur Pflege des Kühlmittelkreislaufs beigegeben sind. Werkstätten für Kraftfahrzeuge prüfen das Mischungsverhältnis oft über den Gefrierpunkt des Kühlwassers. Für viele Gegenden wird eine Gefriertemperatur des Kühlmittels von – 27°C empfohlen. Auch in frostfreien Gegenden ist der Zusatz von „Frostschutzmitteln“ notwendig, da diese nicht nur den Gefrierpunkt des Kühlwassers herabsetzen, sondern auch den Siedepunkt erhöhen. Haben Sie Werte gemessen, die außerhalb des empfohlenen Bereichs liegen, können Sie etwas Kühlwasser entfernen und nach Bedarf entweder Frostschutzmittel oder Wasser zugeben. Führen Sie anschließend eine neue Messung mit dem Frostschutzmittel Refraktometer durch. Das digitale Refraktometer PCE-DRA 1 kann pro Messung entweder die Konzentration oder den Gefrierpunkt des Gemischs bestimmen. Möchte man beides prüfen, führt man zwei Messungen durch. Im Gerätemenü ist vor dem Start der Messung die gewünschte Kennlinie auszuwählen: > S01 - Konzentration des Ethylenglykols in der Kühlflüssigkeit in Volumenprozent, > S02 - Gefrierpunkt der Kühlflüssigkeit mit Ethylenglykol, > S03 - Konzentration des Propylenglykols in der Kühlflüssigkeit in Volumenprozent, > S04 - Gefrierpunkt der Kühlflüssigkeit mit Propylenglykol. Bei der Messung muss zwischen Gefrierschutzmitteln auf Basis von Ethylenglykol und solchen auf Basis von Propylenglykol unterschieden werden. In Kraftfahrzeugen wird überwiegend Ethylenglykol (auch Monoäthylenglycol, Äthylenglycol, Ethandiol) eingesetzt. Mit diesem Glykol sinkt der Gefrierpunkt des Kühlwassers bei Anteil von 20 bis 50 Prozent je nach Hersteller auf etwa -10 °C bis -40 °C. Bei höherem Anteil von Ethylenglykol steigt der Gefrierpunkt wieder und liegt bei unverdünnter Anwendung bei etwa -13 °Celsius. Propylenglykol (auch Monopropylenglycol, Propandiol) ist weniger toxisch und wird schneller abgebaut. Deshalb wird es für Kühl- und Wärmeanlagen in Nahrungsmittelindustrie und Pharmazie sowie bei Solaranlagen und Wärmepumpen verwendet. Der Gefrierpunkt sinkt bei Propylenglykol mit steigender Konzentration bis auf ca. -59 °C bei unverdünnter Anwendung. Dosieren Sie ggf. etwas nach, wenn es nicht ausreicht und führen Sie anschließend eine neue Prüfung mit dem Messgerät durch. Der Hersteller hat das Frostschutzmittel Refraktometer so konzipiert, dass das Glasprisma vor Beschädigungen geschützt ist. Die einfache Bedienung garantiert eine benutzerfreundliche Handhabung und schließt eine Fehlbedienung des KFZ Refraktometers nahezu aus. Um die Batterie des Messgeräts zu schonen, hat der Hersteller das Frostschutzmittel Refraktometer mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Refraktometer nach einer Minute automatisch ab. Bei Bedarf kann der Anwender das KFZ Refraktometer jederzeit selbst kalibrieren, in dem er wenige Tropfen destilliertes Wasser in die Messmulde gibt und per Tastendruck die Kalibrierung auslöst. Anwendungsbereiche Die Aufgabe eines seriösen Herstellers ist es, gute Qualität und Sicherheit zu bieten. Der Benutzer wünscht sich ein zuverlässiges Produkt mit einer langen Lebensdauer. Was Beide wollen, ist Fehler und Ausfälle vermeiden. Die Verwendung von Hilfsgeräten - wie in diesem Fall eines Kühlmittelrefraktometers - reduziert das Risiko von Geräteausfällen und dass die Qualität sich während des Herstellungsprozesses verschlechtert erheblich. Moderne leistungsstarke Geräte verursachen oft eine Erhitzung der Substanzen und Flüssigkeiten und der Einsatz von Kühl- und Frostschutzmitteln von schlechter Qualität führt unter umständen zu Ausfällen und schnellem Verschleiß. Ein tragbares Kühlmittelrefraktometer ist ein Instrument, mit dem Fahrer und Bediener den Zustand der Flüssigkeiten, die zur Unterstützung des Motorbetriebs verwendet werden, streng kontrollieren können. Sowohl zu geringe, als auch zu hohe Konzentrationen können für den Motor und andere Teile des Fahrzeugs das Ende von deren Laufzeit bedeuten. Das System kann durch Schmutz verstopfen, Oberflächen können überhitzen, verschiedene Arten von Korrosion, Leckagen und viele andere Probleme sind möglich - dies ist das Ergebnis, wenn man Frostschutz- oder Kühlmittel mit unnötigen Zusätzen und Blasen verwendet. Im täglichen Leben ist das Kühlmittel-Refraktometer ein zuverlässiger Wächter, der zu einer langen Lebensdauer des Fahrzeugs mit wenig Problemen beiträgt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Temperaturkompensation automatisch 10 ... 40 °C

Messgeschwindigkeit ca. 1 Sek.

Probenvolumen 4 ... 5 Tropfen

Probenmulde Edelstahlring mit Glasprisma

Gehäuse ABS, IP 65

Batterie 1 x 1,5 V AAA

Abschaltautomatik nach 1 Min. Messpause

Schutzart IP 65

Abmessungen 121 x 58 x 25 mm

Gewicht 90 g ohne Batterie

Messparameter

Bereich Ethylenglykol (V/V) 0 … 60 % Ethylenglykol (°C) -50~0 °C Propylenglykol (V/V) 0 … 70 % Propylenglykol (°C) -60~0 °C

Auflösung Ethylenglykol (V/V) 0,10 % Ethylenglykol (°C) 0,1 °C Propylenglykol (V/V) 0,10 % Propylenglykol (°C) 0,1 °C

Genauigkeit Ethylenglykol (V/V) ±0,5 % Ethylenglykol (°C) ±0,5 °C Propylenglykol (V/V) ±0,5 % Propylenglykol (°C) ±0,5 °C

Lieferumfang:
1 x Digital Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA1
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Refraktometer
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, PCE Instruments, PCE-DRA 1, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,24*
€ 275,14*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 249,47*
€ 275,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 275,45*
Frei Haus
ab € 263,67*
€ 290,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 262,35*
€ 291,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 307,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 288,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 276,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 242,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 244,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 250,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 314,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 58,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 58,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 58,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 66,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 60,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 60,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 251,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.