Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Salzgehalt Messgerät PCE SM 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Salzgehalt Messgerät PCE SM 11
PCE Instruments Salzgehalt Messgerät PCE SM 11
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SM 11
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SM 11
EAN/GTIN:
     4250348701343
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Laborrefraktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Salzmessgerät PCE-SM 11 Messgerät zur Bestimmung vom Salzgehalt in wässrigen Medien
Mit diesem Salzmessgerät können Sie schnell und genau den Salzgehalt in nicht gesättigten Lösungen ermitteln. Die Messwerte werden digital im gut leserlichen Display in Massenanteil (max. 12 Gew.-%) angezeigt.

Mit der automatischen Temperaturkompensation wird die hohe Messgenauigkeit vom Leitfähigkeitsmessgerät PCE-SM 11 zusätzlich erreicht. Kleiner, schneller und genauer als ein Refraktometer sind die Messungen vom Salzgehalt ermittelt.

Zum Einsatz kommt dieses. Leitfähigkeitsmessgerät für Wasseraufbereitung, Aquaristik, Qualitätssicherung, Galvanisiertechnik usw..
Tecnhische Daten:
Messbereich 0,0 ... 12,0 % (Massenanteil)
Genauigkeit ± 0,5 %
Auflösung 0,01 %
Temperaturkompensation automatisch von 0 ... +50 °C
Stromversorgung 4 x 1,5 V Batterien AAA (inkl.)
Umgebungsbedingungen 0 ... +60 °C /< 80 % r.F.
Abmessungen 190 x 40 mm
Gewicht 171g
Lieferumfang:
1 x Salzmessgerät PCE-SM 11
1 x Batterien
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, Salzmessgerät, Salzmeter, konduktometer, Messtechnik Messgeräte Salzgehalt Messgerät Salzmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 245,59*
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 245,62*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 375,37*
€ 426,92*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 58,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 54,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 55,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 60,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 55,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 68,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.