Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-EM 29 Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452417-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 29
EAN/GTIN:
     4250348700780
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-EM 29 Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät

Strahlungsmessgerät PCE-EM 29

dreiachsige Feld-Sonde (Kugelform)
Mittelwert-Funktion
Speicher für 99 Messwerte (wieder aufrufbar im Display des Gerätes)
verschiedenste Messeinheiten
einstellbarer Grenzwert mit Alarmierung
grosses LCD-Display
Frequenzbereich bis 3,5 GHz

Strahlungsmessgerät 3-achsig messende kugelförmige Sonde bis 3,5 GHz / Messwertspeicher / Maximalwerthaltung / Mittelwertbildung Das Strahlungsmessgerät verfügt über eine 3 achsige Rundsonde zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. So ist das Strahlungsmessgerät genauso geeignet zur Beurteilung magnetischer Felder, die durch Computer Monitore, Fernseher, industrielle Anlagen (Magnetabscheider, Elektromotoren, Schutzgasschweißgeräte...) erzeugt werden. Darüber hinaus wird es zur Erfassung von Strahlung im Bereich Wireless LAN, GSM oder etwa zur Feststellung von Mikrowellen Strahlung verwendet. Mit Frequenzen bis 3,5 GHz kann es auch im HF-Bereich gut genutzt werden. Durch die dreiachsige Sonde ersparen Sie sich Umrechnungen für die Einzelachsen. Das kleine, kompakte Strahlungsmessgerät eignet sich durch seine besonderen Eigenschaften auch für den Einsatz in der Industrieumgebung sowie auch im Labor. Einfach, schnell und genau.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Frequenzbereich 50 MHz ... 3,5 GHz

Sensortyp Elektrofeld (E)

Messung 3-dimensional, isotropisch

Messbereiche
20 mV/m ... 108,0 V/m
53 µA/m ... 286,4 mA/m
1 µw/m² ... 30,93 W/m²
0 µW/cm² ... 3,093 mW/cm²

Messbereichswahl Automatisch

Ansprechzeit 1 s (bis zum Erreichen von 90 % des Endwertes)

Anzeigeeinheiten
mV/m ,
V/m ,
µA/m ,
mA/m,
µW/m²,
mW/m²

Auflösung
0,1mV/m
0,1 µA/m
0,01 µW/m²

Messfehler (absolut) (bei 1 V/m und 50 MHz) ±1,0 dB

Genauigkeit (frequenzabhängig)
±1,0 dB (50 MHz ... 1,9 GHz)
±2,4 dB (1,9 GHz ... 3,5 GHz)

Isotropen-Abweichung ±1,0 dB (bei Frequenz > 50 MHz )

Maximaler Überbereich 4,2 W/m² (40 V/m)

Temperaturbedingte Abweichung ±1,5 dB

Display 4-stellig LCD

Erneuerung der Anzeigewerte alle 400 ms Grenzwert einstellbar

Alarmierung Piepton bei Grenzwertüberschreitung

Kalibrierfaktor einstellbar

Mittelwertbildung einstellbar über 4 s ... 15 min

Interner Messwertspeicher 99 Datensätze (wieder aufrufbar im Display vom Arbeitsschutzmessgerät)

Anzeigbare Messwerte

Aktueller Messwert, Maximalwert, Mittelwert

Versorgung 9 V Block-Batterie

Gewicht 350 g (inkl. Batterie) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Strahlungsmessgerät PCE-EM 29
1 x dreiachsige Kugelsonde
1 x Batterie
1 x Anleitung (komplett im Tragekoffer)

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Elektrosmog Messgerät, Geigerzähler, Strahlenmesser, pce instruments anemometer, geigerzähler, PCE Instruments, PCE-EM 29, elektrosmog, elektro-smog
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,40*
€ 247,98*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 247,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,24*
€ 256,01*
Frei Haus
ab € 226,38*
€ 275,00*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 285,19*
€ 342,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 840,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 112,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 324,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.444,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.