Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-G28 Magnetfeldtester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452440-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-G28
EAN/GTIN:
     4250348700865
Suchbegriffe:
PCE Instruments
PCE-G28
Magnetfeld-Tester
Magnetfeld Tester
PCE Instruments PCE-G28 Magnetfeldtester

Gaussmeter PCE-G28

dreiachsige Magnetfeld
Sonde
HOLD - Funktion
Messeinheiten µT oder mGs
grosses LCD-Display
grosser Frequenzbereich (bis 300 Hz)
einfache Bedienung
Batteriebetrieb
geeignet zur Arbeitsumfeld-Analyse
folgt europäischer Normungen

Gaussmeter inkl. ISO-Kalibrierzertifikat mit 3-achsiger Magnetfeld-Sonde Das Gaussmeter verfügt über eine 3-achsige Meßsonde zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. So ist das Gaussmeter genauso geeignet zur Messung an Transformatoren, wie auch zur Beurteilung magnetischer Felder, die durch Computer-Monitore, Fernseher, industrielle Anlagen (Magnetabscheider, Elektromotoren, Schutzgasschweißgeräte...) erzeugt werden. Das Messgerät erfüllt die europäischen Vorgaben (European Union Electromagnetic Compatibility Directive IEC 801-1 (EN 50081-1) ebenso, wie die Vorgaben für Labor- und Meßtechnik IEC 204 (EN 60204)). Durch die dreiachsige Magnetfeld-Sonde ersparen Sie sich Umrechnungen für die Einzelachsen. Das kleine, kompakte Magnetfeldmessgerät eignet sich durch seine besonderen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz in der Industrieumgebung, aber auch im Labor. Einfach, schnell und genau. Das Gaussmeter verfügt über eine 3-achsige Meßsonde zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. So ist das Gaussmeter genauso geeignet zur Messung an Transformatoren, wie auch zur Beurteilung magnetischer Felder, die durch Computer-Monitore, Fernseher, industrielle Anlagen (Magnetabscheider, Elektromotoren, Schutzgasschweißgeräte...) erzeugt werden. Das Gaussmeter erfüllt die europäischen Vorgaben (European Union Electromagnetic Compatibility Directive IEC 801-1 (EN 50081-1) ebenso, wie die Vorgaben für Labor- und Meßtechnik IEC 204 (EN 60204)). Durch die dreiachsige Magnetfeld-Sonde ersparen Sie sich Umrechnungen für die Einzelachsen. Das kleine, kompakte Gaussmeter eignet sich durch seine besonderen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz in der Industrieumgebung, aber auch im Labor. Einfach, schnell und genau. Info zum elektromagnetischen Feld Elektromagnetische Felder entstehen beim Betrieb von elektrischen Geräten und Anlagen. Abhängig von der Frequenz wirken sie unterschiedlich stark auf den menschlichen Organismus. Die Folgen können von Unwohlsein über Nervenanregung bis zu inneren Verbrennungen reichen. So ist es notwendig, auf der Grundlage von Arbeitsschutzgesetz und Betriebsverordnung die Gefährdung der Mitarbeiter durch elektromagnetische Felder zu ermitteln. Grundsätzlich werden zwei Einwirkungsbereiche, die sogenannten Expositionsbereiche 1 und 2, definiert: Der Expositionsbereich 1 umfasst alle kontrollierten Bereiche, z. B. elektrische Betriebsstätten und vom Betreiber überprüfbare Bereiche. Er umfasst aber auch allgemein zugängliche Bereiche, in denen aufgrund der Betriebsweise der Anlage sichergestellt ist, dass eine Exposition nur kurzzeitig erfolgt. Kurzzeitig bedeutet hier eine Arbeitsschicht. Der Sicherheitsbeauftragte kann mittels dem Messgerät die elektromagnetische Strahlung in Gauss oder Tesla ermitteln und nach Belastung einstufen. Speziell bei der energietechnischen Frequenz von f = 50 Hz gilt im Expositionsbereich 1 der Grenzwert von 1,36 µT, im Bereich 2 der Wert 0,42 µT.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: mikroTesla Messbereich 0 ... 20 µT
Auflösung 0,01
Genauigkeit ±4 % + 3 d
Messbereich 0... 200 µT
Auflösung 0,1
Genauigkeit ±5 % + 3 d
Messbereich 0 ... 2000 µT
Auflösung 1 µT(je nach Messbereich)
Genauigkeit ±10 % + 5 d
milliGauss Messbereich 0 ... 200 mGs
Auflösung 0,1 mGs
Genauigkeit ±4 % + 3 d
Messbereich 0... 2000 mGs
Auflösung 1 mGs
Genauigkeit ±5 % + 3 d
Messbereich 0 ...20000 mGs
Auflösung 10 mGs
Genauigkeit ±10 % + 5 d
Die angegebenen Genauigkeiten beziehen sich auf: 50 - 60 Hz und <3 V/m (RF)
Frequenz 30 ... 300 Hz
Anzeige LC-Display
Versorgung 1 x9 V Batterie
Abmessungen Magnetfeldmessgerät 195 x 68 x 30 mm
Sonde 225 x 75 x55 mm
Gewicht 470 g (inkl.Batterie)

Lieferumfang:
1 x Gaussmeter PCE-G28
1 x dreiachsige Kombisonde an 1 m Kabel
1 x Batterie
1 x Anleitung
1 x Tragekoffer

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Magnetfeldtester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,22*
€ 330,15*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 279,69*
€ 330,16*
Frei Haus
ab € 280,46*
€ 330,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 334,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 834,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 198,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 324,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.442,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.