Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-MFM 3000 Magnetfeld Analysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452513-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MFM 3000
EAN/GTIN:
     4250348707260
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Geigerzähler
Strahlenmesser
Kapazitätsmesser
PCE Instruments PCE-MFM 3000 Magnetfeld Analysegerät

Strahlungsmessgerät PCE-MFM 3000

handliches Messgerät mit externem Sensor
Statische und Wechselnde Magnetfelder messbar
hochgenauer Hallsensor
verschiedene Einheiten wählbar (mG / µT)
Data-Hold Funktion
automatische Abschaltung zur Batterieschonung
RS232 Schnittstelle

Strahlungsmessgerät PCE-MFM 3000 zur Bestimmung von festen und wechselnden Magnetfeldern / Max.- Min. Speicherfunktion / Data-Hold Funktion / Anzeige der Polung Der Magnetfeld-Tester PCE-MFM 3000 eignet sich dafür, sowohl statische als auch sich wechselnde Magnetfelder auszumessen. Somit ist der Magnetfeld-Tester optimal geeignet um z.B. Magnetventile oder Relais zu überprüfen. Gerade im industriellen Bereich wo schnell die Funktion kontrolliert werden muss ob z.B. ein Ventil noch korrekt funktioniert oder ein Relais noch schaltet. Der Magnetfeld-Tester PCE-MFM 3000 misst das aufgebaute Magnetfeld durch ein Gehäuse durch. Ein öffnen des Betriebsmittels ist somit nicht mehr nötig und die Funktion kann so sehr schnell und genau überprüft werden. Durch die sehr flache Messspitze kann die externe Sonde, des Magnetfeld-Testers auch durch kleine Öffnungen in ein Messobjekt eindringen. Gerade beim Vermessen von Trafos mit Luftspulen ist dies von Vorteil. Auch eignet sich der Magnetfeld-Tester dazu um das Verhalten eines Magnetfeldes zu erklären und zu demonstrieren, da durch die numerische Anzeige eine Zu- oder Abnahme der Feldstärke deutlich erkennbar ist. Durch die kleinen Messbereiche des Magnetfeld-Testers ist dieses Messgerät bestens ausgerüstet auch kleine Magnetfelder sicher zu messen. Gerade kleine Haftmagnete oder magnetische Führungsschienen besitzen ein relativ schwaches Magnetfeld und kann mit diesem Messgerät erfasst werden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messungen von statischen Magnetfeldern (DC)
Messbereich
Bereich 1: 0 ... 300 mT / 0 ... 3000 G
Bereich 2: 0 ... 3000 mT /0 ... 30000 G
Auflösung
Bereich 1: 0,01 mT / 0,1 G
Bereich 2: 0,1 mT / 1 G
Genauigkeit ± 5 % + 10 Digits
Messbare Frequenzen 50 Hz / 60 Hz
Messungen von Wechselfeldern (AC)
Messbereich Bereich 1: 0 ... 150 mT / 0 ... 1500 G Bereich 2: 0 ... 1500 mT /0 ... 15000 G
Auflösung Bereich 1: 0,01 mT / 0,1 G Bereich 2: 0,1 mT / 1 G
Genauigkeit ± 5 % + 20 Digits
Allgemeine technische Daten Messrate 1 Sekunde Messrichtung Uniaxial
Anzeige zweizeiliges LC-Display
Funktionen Data-Hold / Max.- Min.- Speicher
Umgebungsbedingungen 0 ... 50 °C / max. 85 % rF
Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie optional 9 V Netzteil
Stromaufnahme ca. 15 mA
Abmessung
Gerät Sonde
198 x 68 x 30 mm 195 x 25 x 19 mm
Gewicht 275 g

Lieferumfang:
1 x Strahlungsmessgerät PCE-MFM 3000
1 x Messsonde
1 x 9 V Batterie
1 x Gerätekoffer
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Magnetfeld Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, Magnetfeld-Messgerät, gaussmeter, PCE Instruments, PCE-MFM 3000, Magnetfeld-Tester, Magnetfeld Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,68*
€ 392,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,03*
€ 392,54*
Frei Haus
ab € 366,50*
€ 429,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 503,28*
€ 587,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,50*
€ 699,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 268,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 834,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 198,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.442,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.