Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
PCE Instruments PCE-HT 114 PCE-HT 114 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2452458-BP
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-HT 114
EAN/GTIN:
4250348720115
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
PCE Instruments PCE-HT 114 PCE-HT 114 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit
Hygrometer PCE-HT 114
Temperatur- und Feuchtedatenlogger
LCD-Anzeige
Speicher für 25.920 Messwerte
schnelles Auslesen via USB
einstellbare Alarm-Grenzwerte
externer Sensor
Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 Kühlschrank Datenlogger für Temperatur und Feuchte / LCD / 25.920 Messwertspeicher / schnelles Auslesen via USB / einstellbare Alarm-Grenzwerte / externer Sensor Das Hygrometer PCE-HT 114 verfügt über einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor an 2m Kabel. Das Hygrometer PCE-HT 114 zeichnet die Temperatur und Luftfeuchte im Innenbereich des Kühlschranks auf und zeigt sie über das LCD-Display gleichzeitig an. Das Hygrometer PCE-HT 114 speichert die Messwerte sowohl in einem Format, welches von der Software zur Analyse genutzt wird, als auch als PDF. In dem PDF Dokument, das das Hygrometer erstellt, ist ein Graph abgebildet, der den Messverlauf abbildet. Ebenso wird direkt in dem Messbericht eine Übersicht aller Messwerte angezeigt. Das Hygrometer verfügt über einen Standfuß und eine Montagelasche an der Rückseite. Das Display kann zur Batterieschonung ausgeschaltet werden. Das Hygrometer PCE-HT 114 kann bis zu 25.920 Messwerte speichern, die mit Hilfe der Software ausgewertet werden können. Um eine Verbindung zu einem PC aufzubauen, verfügt das Hygrometer über eine USB-Schnittstelle. Über die Software können zusätzlich Alarme für hohe oder niedrige Temperaturen eingestellt werden. Es ist auch möglich über die Software auf den optional erhältlichen externen Sensor umzuschalten.
Technische Daten:
Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Weitere technische Daten: Messfunktion Temperatur Messbereich
-40 ... 125 °C (extern)
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ± 0,3 °C (-10 ... 65 °C) ± 0,5 °C (restl. Bereich)
Messfunktion Luftfeuchtigkeit Messbereich 0 ... 100 % r.F. (extern)
Auflösung 0,1 % r.F.
Genauigkeit ± 3 % (10 % ... 90 %) ± 4 % (restl. Bereich)
Ansprechzeit 5 min
Speicher 25920 Messwerte
Speicherraten 30s, 60s, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 1 h oder indiviuell einstellbar
Messintervall / Aktualisierungsrate
Display 5 s Alarm
Einstellbarer akustischer Alarm
Schnitstelle USB
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterien 5 V
USB
Batterielebensdauer ca. 1 Jahr (ohne Beleuchtung / ohne Alarm)
Betriebsbedingungen -30 ... 65 °C
Lagerbedingungen -30 ... 65 °C (ohne Batterie)
Abmessung 96 x 108 x 20 mm (Anzeigegerät) 5,7 x 24 mm (Sensorkopf) 2 m (Sensorkabel)
Gewicht 120 g
Schutzgrad IP20 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
1 x Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114
1 x externer Sensor
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Befestigungssatz (Dübel & Schraube)
1 x Micro-USB-Kabel
1 x Software auf CD
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-HT 114
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturlogger
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
datenlogger temperatur
,
hygrometer
,
pce instruments datenlogger
,
PCE Instruments
,
PCE-HT 114
,
logger
,
datenlogger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,34*
€ 149,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 149,67*
Lager 413
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 150,32*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 152,38*
Lager 1039
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,25*
€ 288,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getreidefeuchtemesser PCE-GMM 10 für 15 Getreidesorten von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-GMM 10
ab € 225,62*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 10 PCE-EMD 10 Einbau-Messinstrument 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,94*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 5 PCE-EMD 5 Einbau-Messinstrument 0 bis 50 °C 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 673,46*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-HT 300 PCE-HT 300 Luftfeuchte-Datenlogger -10 bis 80°C 0 bis 100% rF
PCE Instruments
PCE-HT 300
ab € 401,41*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-HT 71N PCE-HT 71N Luftfeuchte-Datenlogger
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,60*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-T 330 PCE-T 330 Temperatur-Datenlogger -200 bis +1370°C
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 209,69*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-T390 Temperatur-Messgerät
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,15*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-THD 50 PCE-THD 50 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger -100 bis +1372
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,80*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VDL 24I PCE-VDL 24I Beschleunigungs-Datenlogger
PCE Instruments
PCE-VDL 24I
ab € 250,19*
Ähnlich
Werkstattmikroskop PCE-VMM 50
PCE Instruments
PCE-VMM 50
ab € 1.208,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen